曜日別特売
PAF6-01 メスブランチエイ PISCO(ピスコ) 10367533

PAF6-01 メスブランチエイ PISCO(ピスコ) 10367533
PAF6-01 メスブランチエイ PISCO(ピスコ) 10367533
PAF6-01 メスブランチエイ PISCO(ピスコ) 10367533

メスブランチエイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
チューブ外径(Φmm)6
接続ねじ1/8
接続ねじ種類R&Rc
内容量1個注文コード10367533品番PAF6-01
参考基準価格(税別)¥682販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途
ねじとチューブの接続
寸法A1(mm)8寸法A2(mm)7寸法B(mm)32.5寸法C(mm)17寸法E(mm)26.2寸法F(mm)10.7寸法J(mm)12寸法L1(mm)28.5寸法L2(mm)12寸法P1(Φmm)12.4寸法P2(Φmm)15.4寸法d(Φmm)3.2対辺H(mm)14形状メスブランチエイチューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R&Rc接続ねじ1/8開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)27タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)7オリフィス径(Φmm)4.2包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする