用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)15寸法B(mm)61.8寸法C(mm)20.7寸法E(mm)33.5寸法J1(mm)18寸法J2(mm)17寸法L1(mm)53.6寸法L2(mm)23.9寸法P1(Φmm)17.6寸法P2(Φmm)23対辺H(mm)22形状ダブルブランチエイチューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/2トラスコ品番809-5318色開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)124タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)22.2オリフィス径(Φmm)7.5包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100