用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)8寸法B(mm)43.3寸法C(mm)17寸法E(mm)26.2寸法J1(mm)14寸法J2(mm)12寸法L1(mm)39.4寸法L2(mm)16.1寸法P1(Φmm)12.4寸法P2(Φmm)15.4対辺H(mm)14形状ダブルブランチエイチューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/8トラスコ品番809-5325色開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)38タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)6.9オリフィス径(Φmm)3.7包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100