用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)11寸法B(mm)46.3寸法C(mm)17寸法E(mm)26.2寸法J1(mm)14寸法J2(mm)12寸法L1(mm)40.3寸法L2(mm)17.1寸法P1(Φmm)12.4寸法P2(Φmm)15.4対辺H(mm)14形状ダブルブランチエイチューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/4トラスコ品番809-5326色開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)44タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)7オリフィス径(Φmm)3.7包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100