寸法A(mm)11寸法B(mm)57.7寸法C(mm)14.9寸法E(mm)22.2寸法J(mm)13寸法L1(mm)51.7寸法L2(mm)16.5寸法P1(Φmm)10寸法P2(Φmm)15.4対辺H(mm)14形状トリプルユニバーサルエルボチューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/4トラスコ品番809-5395材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT色開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)39タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)4.3オリフィス径(Φmm)3包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100