違径ニップル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10368994 品番 PIG12-8
参考基準価格(税別)¥286 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

形状違径ニップル 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)6 タイプ標準タイプ 適合チューブ外径D1(Φmm)12 適合チューブ外径D2(Φmm)8 質量(g)2.1 寸法B(mm)47.5 トラスコ品番442-7165
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
やっとみつけました
医療・福祉・介護関連業

現在使っている塩ビ管と散水チューブに接続できる違径ニップルがなく こちらでやっとみつけました。助かります。モノタロウさん有難う。

対象商品:
10369046
2018-08-10
用途:
エアー配管
出口梅園 様 (製造業)

ウレタンチュウブの異径の接続に抜けるとヤバいので接着剤を塗って使いました。

対象商品:
10369003
2016-04-21
用途:
メンテナンス

問題なく使用可能です
価格も安く、種類が多いので適正な物を購入できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする