※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
仮枠ブッシング45°(PF管用・コンパクトタイプ) Gタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
63
63
85.1
適合管
PF管22 ※MFは除く
PF管16 ※MFは除く
PF管22 ※MFは除く
PF管28 ※MFは除く
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
10372616
品番
FNEC-22G
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。
●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。
●トロ防止シール付きです。
種類
PF管用
寸法L(mm)
63
寸法H(mm)
68
寸法B(mm)
41
適合管
PF管22 ※MFは除く
コネクタネジサイズ
呼び22用(G3/4)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください