曜日別特売
FNEC-28G 仮枠ブッシング45°(PF管用・コンパクトタイプ) Gタイプ 未来工業 10372625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FNEC-28G 仮枠ブッシング45°(PF管用・コンパクトタイプ) Gタイプ 未来工業 10372625
FNEC-28G 仮枠ブッシング45°(PF管用・コンパクトタイプ) Gタイプ 未来工業 10372625

仮枠ブッシング45°(PF管用・コンパクトタイプ) Gタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)85.1
適合管PF管28 ※MFは除く
内容量1袋(10個)注文コード10372625品番FNEC-28G
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。
●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。
●トロ防止シール付きです。

種類PF管用寸法L(mm)85.1寸法H(mm)79寸法B(mm)63適合管PF管28 ※MFは除くコネクタネジサイズ呼び28用(G1)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする