※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(10個)
1袋(5個)
寸法d(Φmm)
36
16
21.5
27.5
36
42
53
68
81
92.5
105
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
10374341
品番
ZVF-36
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
適合
厚鋼36用
種類
フタ付
寸法H(mm)
13
規格
JIS C8330
寸法D(Φmm)
47.5
寸法B(mm)
51
寸法d(Φmm)
36
注意
※切削油、有機溶剤(絶縁ワニス等)が付着すると割れる恐れがあります。付着した部分は必ず拭き取って下さい。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください