ミニタイプ ティー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ティー 注文コード10412035 品番PB4-M6M
参考基準価格(税別)¥528 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は形状・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状ティー 使用流体空気 接続ねじ種類M チューブ外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 潤滑油タービン油 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)2.8 質量(g)4.6 寸法L(mm)15.6 寸法A(mm)3.9 接続ねじM6X1 寸法E(mm)12.5 寸法B(mm)15.5 寸法C(mm)11 寸法P(Φmm)8 対辺H(mm)8

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:496

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする