ミニタイプ ストレート

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 形状ストレート 注文コード10412105 品番PC4-M3M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥429 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は形状・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
仕様ミニ 形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類M チューブ外径(Φmm)4 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)0.9 質量(g)2.4 寸法A(mm)2.5 寸法B(mm)15.1 寸法C(mm)10.9 寸法L(mm)12.6 対辺H(mm)8 用途ねじとチューブの接続 トラスコ品番290-7054 接続ねじM3X0.5

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-15
用途:
ワイヤー送り
飲食業

エアー用ではなく、ワイヤーを送るフッ素チューブ用に使用。
メンテナンスで外す際にワンタッチで外せるので便利。

対象商品:
07103172
2023-02-27
用途:
自動車のエアーサスに使用
岡部建設株式会社 様

エアー漏れもなくとても使いやすかったです。もともとシールがついてるのでそのまま使いました

対象商品:
09499962
2018-06-12
用途:
3Dプリンタの設計
Protea 合同会社 様

完璧な測定。 うまくいく、私は動作に依存することができます

対象商品:
09499987
2018-04-10
用途:
水草水槽のバブルカウンター用
その他業種

商品の写真ではワンタッチ部が貧弱に見えますが、さすがはPISCOです。
しっかりした作りで満足でした。

対象商品:
09499971
2018-01-16
用途:
3Dプリンターのパーツ交換
サービス業

3Dプリンターの部品交換で他の商品と購入で品物もすぐに届き良い品物でした。

対象商品:
09499971
2017-05-16
用途:
3Dプリンター用

中華製のが壊れたので交換です ここのなら信用できるから

対象商品:
09499971
2016-05-03
用途:
3Dプリンタ造形用フィラメント受け

綺麗な作りでチューブ脱着も確実です。
ただ、ロックピンの材質がPC4-M6とは違うようでしっかりチューブを掴みすぎて横方向への回転がほとんどしません。
造形ヘッド部分に使うには横方向の回転も必要なためこの用途には向かないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10412096
2015-10-29
用途:
装置の配管
製造業

なかなかサイズがなく時間がかかりましたが、補修出来て良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする