ミニタイプ 違径ユニオンストレート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状違径ユニオンストレート 注文コード10412263 品番PG4-3M
参考基準価格(税別)¥363 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は形状・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状違径ユニオンストレート 使用流体空気 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) チューブ外径(Φmm)4X3 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)2.4 開放リング寸法D1(mm)9.8X7.8 開放リング寸法D2(mm)9.8X7.8 質量(g)2.1 寸法B(mm)22.7 寸法C1(mm)11 寸法C2(mm)11 寸法P(Φmm)8 用途チューブとチューブの接続(違径) トラスコ品番290-7135 寸法X(mm)9.8 寸法Y(mm)7.8 チューブ外径D1(Φmm)4 チューブ外径D2(Φmm)3

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07103215
2024-08-30
用途:
PTFE配管の継手

6mm管側はもとより、3mm管の方で漏れが起こりやすく、製品の当たりハズレがあります。

対象商品:
10412272
2022-04-01
用途:
エアー工具
Ryokuu 様 (製造業)

元々は4ミリ径のホースのものを使用していましたが新しく工具を買って、そちらの本体からも使用できそうだったのですが新しいものは6ミリ径のホースだったのでどうにか良いジョイントがないかと探していたところ、この違径ユニオンを見つけました。価格も安かったのでつながらなくても良いかと思いポチっとしました。到着して早速つなげてみると見た目も小さく目立たなく、もちろんエアーの漏れもなく以前のものも使用できました。こんなニッチなところに陽を当てていただいたピスコさん感謝です。

対象商品:
10412272
2021-07-08
用途:
サバゲー用に購入

マガジン側が4mmホースのため購入。
スーパーカプラ規格のプラグで4mmホースのつかえるチューブソケットがあればそちらにしたのですが、見つからないのでこちらで変換しています。

対象商品:
07103215
2017-10-30
用途:
ガス送気用チューブの外径変換に使用
教育・研究機関

商品自身には改善点はありません。大変満足です。ただ、販売形態として太さの異なる異径ユニオンを各サイズ2ヶずつをセットにしたものなどより少量で購入できるとありがたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする