ミニタイプ 違径ブランチユニオンワイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)4 適合継手径D2(Φmm)6 注文コード10412665 品番PWJ6-4M
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はチューブ外径・適合継手径D2・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状違径ブランチユニオンワイ 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)5.3 適合継手径D2(Φmm)6 開放リング寸法(mm)9.8X7.8 質量(g)5.1 寸法B(mm)49.9 寸法C(mm)11 寸法E(mm)27.6 寸法F(mm)13.6 寸法J(mm)10.5 寸法P1(Φmm)10.5 寸法P2(Φmm)10.5 用途チューブと継手の接続 トラスコ品番809-5441

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする