MAX(マックス)[事務用品・工具]
ワイヤ連結釘 FC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
65
注文コード
10416463
品番
FC65V9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,420
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
65
頭部径(Φmm)
7.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.9
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
サイズ(mm)
Φ7.0×65×Φ2.9
入数
1箱(250本×20巻入)
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
適合釘打機
HN-90N1、HN-90X1、CN-565CG、CN-665S、CN-890S