4穴パンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10423394 品番PU-881
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
穴数4 トラスコ品番808-2023 材質ハンドル:PC、ベース:鉄板、受底:PE 質量(g)525 穴径(Φmm)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×80×68 穿孔能力(枚)11(PPC用紙1.0mm) 穴間隔(mm)80 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10423394
2022-02-02
用途:
客先提出書類の製本

開梱時にハンドルをを固定しているプラスチック片が硬くて、道具を使わないといけないのが少し不便であるとともに箱の裏に書かれている取扱要領にプラスチック片をどのように引き抜くのか記載を追加する必要を感じた。
しかしながら、手軽に使用できる点は非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする