GTエアーチャックガン

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10440674 品番 GTAC-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。

接続ねじ
【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)
【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)
【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)
タイプダブルタイヤ対応 測定範囲(kPa)100〜500 用途バイク・乗用車・トラック・ダブルタイヤの空気の充填 仕様チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグ 質量(g)450 最高使用圧力(MPa)0.7 チャック標準タイプ 適合流体空気 ホース長さ(mm)約380 適合車種トラック・乗用車・バイク 最小目盛(MPa)0.05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-29
用途:
タイヤ交換の時に使用。
農・林・水産業

数年使ってたら(2年少々かな?)ホースが破れた・そんな事でコンプレッサーのホースを切って代用品にして使ってるが・もう少し耐用年数の長いホースにして欲しかった・マァー自分で交換できるが・カシメの所は銅線を巻いて締めてる。

2025-05-11
用途:
マイカー用
自動車・二輪車・自転車関連業

乗用車の日常チェック用に購入したが、最大目盛が1.2MPaで、使用したい2.0MPa前後が目盛りが狭くて使いづらいので返品させてもらいました。
トラック等には良いと思いますが(注入口はそうなっている)、ゲージ部の 拡大画像があると良いと思います。説明文章にもそこは未記載。

対象商品:
10440674
2019-12-16
用途:
タイヤ交換
阿部建設 様 (建設業・工事業)

大変良いと感じています。
取り換えたタイヤが空気圧が足りない時は交換出来ませんし。助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
10440674
2020-03-18
用途:
会社で空気圧チェック
建設業・工事業

正確なのか分かりませんが、普通に使えます。
特にトラックの空気入れでは重宝してます。
まっ、正確かは分かりませんが…

対象商品:
10440674
2018-09-20
用途:
車のメンテ

空気圧の加圧や減圧が簡単に出来るのは助かりますが、トラックに使うのでは無いのでもう少しゲージ圧(最大値)の表示が小さいものがあればもっと良かったと思います。

対象商品:
10440674
2017-03-10
用途:
タイヤの空気入れに使用する。
農・林・水産業

圧力計があるので見ながらエアーが入れられるので、便利です。空気圧が2〜3キロぐらいなのでメモリが細かいメーターがあれば良いと思います。圧力に応じてメ−ターを変えられれば良いですね。

対象商品:
10440674
2014-09-18
用途:
運送会社でのタイヤ圧チェックに使用
運輸・通信業

多くのドライバーが手荒く使用するので、高価なものでもすぐ壊れるため、このお値段であれば壊れたら躊躇なくまた購入できます。

対象商品:
10440674
2018-11-04
用途:
トラックのエアー点検
ゼクシィ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トラックのエアー点検用に購入しましたが、1年半でホースが裂けました。半年に1回くらいしか使わなかったのですが・・・ せめてホースのみ交換できればありがたい。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
単位の表記が【MPa】となっているが、【kgf】への換算式は?
回答:
1MPa≒10.2kgf/cm2となります。
1人が参考にしています
2011-10-31

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする