数年使ってたら(2年少々かな?)ホースが破れた・そんな事でコンプレッサーのホースを切って代用品にして使ってるが・もう少し耐用年数の長いホースにして欲しかった・マァー自分で交換できるが・カシメの所は銅線を巻いて締めてる。
乗用車の日常チェック用に購入したが、最大目盛が1.2MPaで、使用したい2.0MPa前後が目盛りが狭くて使いづらいので返品させてもらいました。
トラック等には良いと思いますが(注入口はそうなっている)、ゲージ部の 拡大画像があると良いと思います。説明文章にもそこは未記載。
大変良いと感じています。
取り換えたタイヤが空気圧が足りない時は交換出来ませんし。助かります。
正確なのか分かりませんが、普通に使えます。
特にトラックの空気入れでは重宝してます。
まっ、正確かは分かりませんが…
空気圧の加圧や減圧が簡単に出来るのは助かりますが、トラックに使うのでは無いのでもう少しゲージ圧(最大値)の表示が小さいものがあればもっと良かったと思います。
圧力計があるので見ながらエアーが入れられるので、便利です。空気圧が2〜3キロぐらいなのでメモリが細かいメーターがあれば良いと思います。圧力に応じてメ−ターを変えられれば良いですね。
多くのドライバーが手荒く使用するので、高価なものでもすぐ壊れるため、このお値段であれば壊れたら躊躇なくまた購入できます。
トラックのエアー点検用に購入しましたが、1年半でホースが裂けました。半年に1回くらいしか使わなかったのですが・・・ せめてホースのみ交換できればありがたい。