CCAブースターケーブル

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 10442616 品番 A-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

0.3mm極細CCA電線採用で抜群の柔軟性と耐久性を実現!

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)3 電圧(V)12 電流(A)50 適合軽自動車から中型乗用車 内容50A/12V車専用 構成芯線/4.8スケア 電線仕様4.8sq 材質(ケーブル)CCA(アルミ+銅メッキ) 被覆外径(mm)7.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
バッテリー上がり対策

一度だけバッテリー上がりを経験してしまい、えらい出費がかかったので、その予防策として購入。いまだ出番がありませんが、無いことを祈ります。

対象商品:
10442634
2023-02-24
用途:
マイカーに非常用として積載

許容電流の割にケーブルが細くて扱いやすい。車載するのにかさばらなくてよい

対象商品:
10442616
2023-02-18
用途:
車の非常時用の購入
建設業・工事業

念のため車のバッテリィ上がりの非常時用として購入
ケーブルとクリップ部分もしっかりしていて、良さそうです

対象商品:
10442625
2023-01-27
用途:
充電器に使用
サービス業

中古で購入した充電器のケーブルに割れがあり加工して取り付け問題なく充電ができ満足です

対象商品:
10442634
2023-06-17
用途:
車に!
サービス業

バッテリーの容量が大きくても安心して使えるからとても良いです。

対象商品:
10442616
2022-01-23
用途:
トランクへ非常用に
その他業種

非常用で車内へ。カシメ部分などしっかりと作られてる。これまで26年ほどバッテリートラブルはありませんが用心のために購入。

2人が参考にしています
対象商品:
10442643
2024-04-02
用途:
ジャンピング用(使用予定なし)
その他業種

電流許容100A、長さ5mだけを注意して購入したが、失敗だった。
クリップ部分が金属むき出しで、使用時にショートとかしないよう、かなり注意しなければならない。

2人が参考にしています
対象商品:
10442616
2021-04-11
用途:
ジャンピング
大塚産業株式会社 様

軽から小型車程度であれば、これで充分です。普通にエンジンがかけられます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
2023-01-27

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする