タチカワ
タチカワの 釘
タチカワの ワイヤ連結釘
ロール釘(12000本入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10444525
品番
TNC50-21M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
鉄(軟鋼線材)
用途
建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
トラスコ品番
828-1067
形状
スムース
質量(kg)
19
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.1