※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストップバルブ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10452322 品番V-13C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)0.8 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 流量(L/min)(最大)10 バルブ種類流量制御弁

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10452322 V-13C 47292122 V-13C 2方弁(シャットオフ弁) RIKEN(理研機器) 2方弁(シャットオフ弁) RIKEN(理研機器) 1個 14,980
欠品中
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10452356
2023-06-02
用途:
機械制御
建設業・工事業

表示写真を参考にして、他から購入したら、赤い商品(ボールバルブ)が届き、驚いた。
V-18は赤いボールバルブで、この写真はV-13Cという3/8の商品だった。やられた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする