曜日別特売
MTP-8(8x6)W 100m メガタッチチューブ 8mm/100m 白 千代田通商 10465157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガタッチチューブ 8mm/100m 白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード10465157品番MTP-8(8x6)W 100m
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
トラスコ品番808-4528材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする