※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の 汎用管継手
近畿製作所の くい込み管継手・インサート管継手
ニップル No.8PT2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10467652
品番
NO.8PT2 1/2
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
形状
ニップル
接続ねじ種類
PT
タイプ
両方テーパーあり
トラスコ品番
805-0852
材質
真鍮
質量(g)
63
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続ねじ
1/2
注意
※色は画像と異なる場合がございます。