※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニップル No.8PT2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10467695 品番 NO.8PT2 3/4
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
形状ニップル 接続ねじ種類PT タイプ両方テーパーあり トラスコ品番805-0855 材質真鍮 質量(g)114 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高使用圧力(MPa)1.0 接続ねじ3/4
注意
※色は画像と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする