※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニップル No.8PT2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10467704 品番 NO.8PT2 3/8
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
形状ニップル 接続ねじ種類PT タイプ両方テーパーあり トラスコ品番805-0856 材質真鍮 質量(g)39 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高使用圧力(MPa)1.0 接続ねじ3/8
注意
※色は画像と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする