※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の 汎用管継手
近畿製作所の くい込み管継手・インサート管継手
異径ニップルソケット NO.09PT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10468115
品番
NO.09PT 1/4X1/8
在庫数量:残り14点
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
アウトレット
¥799
¥
329
バスケットに入れる
形状
異径ニップルソケット
接続ねじ種類
PTXPT
トラスコ品番
805-0679
質量(g)
17
接続ねじ
1/4X1/8