※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田精機
千代田精機の 汎用管継手
千代田精機の くい込み管継手・インサート管継手
流量計用出口継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10468946
品番
FOU
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじ径
M12×1.0メネジ×9/16UNFオネジ
トラスコ品番
838-6468
セット内容
リングパッキン
材質
真鍮
形状
流量計用出口継手
質量(g)
30
ねじの種類
M、UNF
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません