三協リール
三協リールの 汎用管継手
三協リールの くい込み管継手・インサート管継手
TRIENS 高圧スピンジョイント 1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10469253
品番
SSP-2N
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サビに強い高品質です。
種類
ねじ込み継手
形状
ストレート
接続ねじ種類
G
接続部のサイズ
メスネジG1/4Bメスシート オスネジG1/4(シート面変換材付属)
全長(mm)
61
材質(本体)
ステンレス/真鍮
最高使用圧力(MPa)
15
用途
高圧ホースのよじれ防止用
トラスコ品番
838-6565
質量(g)
105
接続ねじ
1/4