PTエルボメッキ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10469323 品番 PL-1F-1M-N
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
形状エルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類RXRc ねじサイズ1/8X1/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)22 寸法C(mm)15 二面幅B(mm)14 寸法L(mm)18 質量(g)19.2 トラスコ品番808-3967

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:499

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする