※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTチーズメッキ付

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10469427 品番 PT-2F-3M-N
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
形状チーズ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類RXRc ねじサイズ3/8X1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)29 寸法C(mm)20.5 二面幅B(mm)17 寸法L(mm)22.6 質量(g)34.2 トラスコ品番808-3978

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10469445
2023-08-19
用途:
配管をスッキリ、シンプルにまとめたい時
運輸・通信業

同形状のモノタロウ製のエルボを利用し
見た目・耐久性共に十分なので気に入っています。
モノタロウブランドには、エルボだけでチーズは無いので
この商品を購入しました。

サイズから想像はしていましたが、
両側からのネジ込みが深いと、
T の足の部分には、ほとんど流れません。


隣と近かったり、狭いところで利用できて
便利なシリーズですが、エルボと同じ立方体でなく、
両メス穴部を各1oずつ伸ばさなとチーズとして機能しません。

千代田通商製の製品の商品は他にも利用しており
品質にも満足しています。

千代田通商製の製品評価と言うより
この形状に無理があると思います。
なのでモノタロウブランドでは販売していないのかも…?

対象商品:
10469418
2019-02-05
用途:
配管部品に直付け
有限会社サトー技研 様 (製造業)

コンパクトでメッキ付な為、部品に直接取り付けても目立たない処がグッド。

対象商品:
10469445
2016-02-13
用途:
自転車用空気入れ自作
その他業種

これにワンタッチフィッティングコネクタと、圧力計をつけ、エアダスターに装着すると、自転車用の空気入れが出来ます。
シルバーにしたいためにこれにしましたが、型番がレーザーで刻印されていた点がカッコよいくらいで、まあ普通のPTチーズです。

1人が参考にしています
対象商品:
10469418
2015-02-07
用途:
エアサス

使用は問題ないが、発送に時間がかかるのが改善されれば良いのでっすが。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
今後も、全力をあげて改善に努めて参りますので
何卒、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする