※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリーブコネクターエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10469594 品番 YPL-10-01
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
接続ねじ種類R ねじサイズ1/8 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法A(mm)24.4 寸法B(mm)19 二面幅H1(mm)14 二面幅H2(mm)17 寸法L(mm)15 チューブ挿入長さ(mm)17.9 質量(g)37.4 トラスコ品番808-3126 形状エルボ 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100 最高使用圧力(水)(MPa)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする