※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の くい込み管継手・インサート管継手
スリーブコネクターエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10469612
品番
YPL-4-02
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/4
適合チューブ外径(Φmm)
4
寸法A(mm)
17.9
寸法B(mm)
17
二面幅H1(mm)
8
二面幅H2(mm)
10
寸法L(mm)
11
チューブ挿入長さ(mm)
10.9
質量(g)
17.8
トラスコ品番
808-3131
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)
-100
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3