※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
セミロックカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10469892
品番
SL-11H
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
形状
セミロックカップリング
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
72
寸法C(mm)
22
寸法E(mm)
24
寸法B(Φmm)
25
質量(g)
108
トラスコ品番
808-4061