※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の くい込み管継手・インサート管継手
テラピンユニバーサルエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10470127
品番
402-LU
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
形状
ユニバーサルエルボ
使用流体
圧縮空気、真空
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/4
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合チューブ
SP(ソフトポリウレタンチュープ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
10.2
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
27.8
二面幅H(mm)
14
寸法L(mm)
15
チューブ挿入長さ(mm)
5.7
質量(g)
17.2
トラスコ品番
808-3403