※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テラピンユニバーサルエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10470136 品番 401-LU
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
形状ユニバーサルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 接続ねじ種類R ねじサイズ1/8 適合チューブ外径(Φmm)4 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)10.2 寸法B(mm)18 寸法C(mm)24.8 二面幅H(mm)10 寸法L(mm)14 チューブ挿入長さ(mm)5.7 質量(g)10.4 トラスコ品番808-3388

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする