※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の くい込み管継手・インサート管継手
メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10470547
品番
UL-3F-3M
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
形状
ユニバーサルエルボ
使用流体
圧縮空気
接続ねじ種類
RXRc
ねじサイズ
3/8X3/8
トラスコ品番
808-4337
質量(g)
80