※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジマック
フジマックの 伝導部品
フジマックの カップリング
フジマックの カップリング関連商品
エーコー マッハ シールテープ 5M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10472123
品番
A434
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
配管用ねじの接続部のエアもれを防ぎます。
用途
空気漏れ防止
トラスコ品番
838-5455
材質
フッ素樹脂
質量(g)
10
長さ(m)
5
シール幅(mm)
13
シール厚(mm)
0.1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200