※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エーコー マッハ トリプルカプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10472132 品番D103
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

1本の配管から3分岐できます。

用途工場、現場などでのエア分配・配管用 トラスコ品番838-5653 材質鉄、アルミニウム 質量(g)390 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする