※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターニップルコネクター(金属)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10476007 品番 CKN-4-02
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
形状ニップルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R ねじサイズ1/4 適合チューブ外径(Φmm)4 材質黄銅 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)26.7 二面幅H1(mm)14 二面幅H2(mm)3 寸法L(mm)20.7 チューブ挿入長さ(mm)19.5 質量(g)20.4 トラスコ品番808-2644

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする