タッチコネクターニップルコネクター(樹脂)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10476077 品番 RKN-12-03
参考基準価格(税別)¥341 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
形状ニップルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R ねじサイズ3/8 適合チューブ外径(Φmm)12 材質ポリアセタール 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)44.4 二面幅H1(mm)21 二面幅H2(mm)10 寸法L(mm)38 チューブ挿入長さ(mm)28 質量(g)17.2 トラスコ品番808-3995

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする