※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
タッチコネクターユニオンティ(樹脂)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10476357
品番
RUT-6-00
参考基準価格(税別)
¥621
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
形状
ユニオンティ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40
寸法A(mm)
30.7
寸法B(Φmm)
15
寸法E(Φmm)
2.7
チューブ挿入長さ(mm)
22.5
質量(g)
18.8
トラスコ品番
808-4057