10-00LC フジエルコネクター(金属) 千代田通商 10478405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジエルコネクター(金属)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード10478405 品番10-00LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥537
この商品は適合チューブ外径など5種類から選べます 他の種類を見る
使用流体圧縮空気、真空 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法A(mm)23 寸法B(mm)39.5 寸法C(Φmm)17 寸法L(mm)21.7 チューブ挿入長さ(mm)17.8 質量(g)39 形状エルコネクター 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10478405 10-00LC 05722272 10-00LC タッチコネクターFUJI/エルコネクター(金属) 千代田通商 タッチコネクターFUJI/エルコネクター(金属) 千代田通商 1個 559 税込615 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする