※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
フジシングルバンジョー(樹脂)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじサイズ
1/2
注文コード
10478868
品番
12R-04D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥830
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
シングルバンジョー
使用流体
圧縮空気、真空
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/2
適合チューブ外径(Φmm)
12
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
29.1
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
42.1
寸法E(Φmm)
20
二面幅H(mm)
21
寸法L(mm)
23
チューブ挿入長さ(mm)
19.4
質量(g)
71
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10478868
12R-04D1
05723794
12R-04D1
タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂)
千代田通商
1個
¥
779
税込
¥
857
注文コードが変更になりました