※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジシングルバンジョー(樹脂)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10478895 品番 12R-02S1
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
形状シングルバンジョー 使用流体圧縮空気、真空 接続ねじ種類R ねじサイズ1/4 適合チューブ外径(Φmm)12 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)29.1 寸法B(mm)26 寸法C(mm)37.1 寸法E(Φmm)20 二面幅H(mm)19 寸法L(mm)20 チューブ挿入長さ(mm)19.4 質量(g)50.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする