※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
フジシングルバンジョー(樹脂)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10478922
品番
4R-M5D1
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
形状
シングルバンジョー
使用流体
圧縮空気、真空
接続ねじ種類
M
ねじサイズ
M5X0.8
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
20.8
寸法E(Φmm)
11
二面幅H(mm)
10
寸法L(mm)
11
チューブ挿入長さ(mm)
15
質量(g)
11.5
トラスコ品番
808-3617