※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
フジシングルバンジョー(樹脂)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじサイズ
3/8
注文コード
10479053
品番
6R-03S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥532
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
形状
シングルバンジョー
使用流体
圧縮空気、真空
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
3/8
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
21.7
寸法B(mm)
23.5
寸法C(mm)
30.8
寸法E(Φmm)
13
二面幅H(mm)
17
寸法L(mm)
17.1
チューブ挿入長さ(mm)
16.3
質量(g)
29.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10479053
6R-03S1
05722236
6R-03S1
タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂)
千代田通商
1個
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました