※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジダブルバンジョー(金属)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状ダブルバンジョー 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじサイズ1/8 注文コード10479297 品番4-01S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥928
この商品は形状・適合チューブ外径・ねじサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る
形状ダブルバンジョー 接続ねじ種類R ねじサイズ1/8 質量(g)32.5 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 寸法L(mm)14 寸法A(mm)20 寸法E(mm)10 寸法B(mm)18 寸法C(mm)36.3 寸法P(mm)11.5 使用流体圧縮空気、真空 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 二面幅H(mm)10 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ挿入長さ(mm)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10479297 4-01S2 05724257 4-01S2 タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(金属) 千代田通商 タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(金属) 千代田通商 1個 929 税込1,022 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする