※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
フジティーコネクター(金属)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10479796
品番
6-00TC
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
形状
ティーコネクター
使用流体
圧縮空気、真空
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
35.5
寸法C(Φmm)
13
寸法L(mm)
19.2
チューブ挿入長さ(mm)
16.3
質量(g)
28.5
トラスコ品番
808-3681