※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
フジトリプルバンジョー(金属)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10480137
品番
6-01S2D1
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
形状
トリプルバンジョー
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/8
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
トラスコ品番
808-3694
質量(g)
70
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
寸法L(mm)
15
寸法A(mm)
21.7
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
53.8
寸法P(mm)
13.5
使用流体
圧縮空気、真空
二面幅H(mm)
12
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ挿入長さ(mm)
16.3