10-03RT フジメイルランティ(金属) 千代田通商 10480977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジメイルランティ(金属)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじサイズ3/8 注文コード10480977 品番10-03RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥763
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズなど17種類から選べます 他の種類を見る
形状メイルランティ 使用流体圧縮空気、真空 接続ねじ種類R ねじサイズ3/8 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)23 寸法B(mm)32 寸法C(Φmm)17 二面幅H(mm)17 寸法L(mm)25.6 チューブ挿入長さ(mm)17.8 質量(g)62.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10480977 10-03RT 05723471 10-03RT タッチコネクターFUJI/メイルランティ(金属) 千代田通商 タッチコネクターFUJI/メイルランティ(金属) 千代田通商 1個 659 税込725 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする