※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジ異径ユニオンワイ(樹脂)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10481582 品番 8R-10UY
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
形状異径ユニオンワイ 使用流体圧縮空気、真空 適合チューブ外径(Φmm)8X10 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)52.3 寸法B(mm)30 寸法C(Φmm)17 寸法P(mm)15 チューブ挿入長さ(mm)17.5X17.8 質量(g)33.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする